Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - F-Doppelbuchse Schirmklasse A 90dB

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - F-Doppelbuchse Schirmklasse A 90dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 273246

  • Bauform - gerade

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - F

  • Impedanz - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021121440700

Sonepar Artikelnummer

120354762

Hersteller Artikelnummer

273246

Hersteller Typ

EMU 03

Hersteller Artikel Nr.:

273246

Bauform:

gerade

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

F

Impedanz:

75 Ohm

Befestigungsart:

Einbau

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.070 kg

Schirmungsmaß: größer 90 dB, Schirmklasse A