KATHREIN - F-Potentialausgleich 5fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2120000003
Anschlussart - stecken
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121548338
Sonepar Artikelnummer
121205763
Hersteller Artikelnummer
2120000003
Hersteller Typ
EMU 50
Hersteller Artikel Nr.:
2120000003
Anschlussart:
stecken
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.013 kg
F-Potentialausgleich 5fach – F-Durchführungsbuchse mit Erdanschluss – Schirmungsklasse A – Fernspeisbar : max. 65V/2A. Für den Anschluss der Kabelschirme an den Potenzialausgleich. Die Bauteile sind nicht blitzstromtragfähig dimensioniert und dürfen nur für den Potenzialausgleich verwendet werden. Schirmungsmaß: > 90 dB, Fernspeisung max.: 65 V/2 A. Der Winkel hat eine Aussparrung an der Unterseite zur Kabeldurchführung und professionellen Kabelverlegung, Wandmontage


