KATHREIN - F-Schraubstecker für Kabel LCD 89

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273276
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121357015
Sonepar Artikelnummer
120762105
Hersteller Artikelnummer
273276
Hersteller Typ
EMK 15
Hersteller Artikel Nr.:
273276
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Nein
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg


