KATHREIN - F-Stecker Push-on f.LCD90/LCD95/LCD115/LCD111 ohne Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760653
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242000968
Sonepar Artikelnummer
120328250
Hersteller Artikelnummer
760653
Hersteller Typ
F SC-56-CX3 5.1
Hersteller Artikel Nr.:
760653
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
F-Kompressionsstecker
Isolierter Einbau:
Nein
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.020 kg


