KATHREIN - F-Stecker Push-on f.LCD90/LCD95/LCD115/LCD111 ohne Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760652
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Winkelstecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120328251
Hersteller Artikelnummer
760652
Hersteller Typ
F SC-56-CX3 4.9
Hersteller Artikel Nr.:
760652
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.020 kg


