Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - F-Stecker schraubbar für LCD 100

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - F-Stecker schraubbar für LCD 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 273167

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021121437687

Sonepar Artikelnummer

120102323

Hersteller Artikelnummer

273167

Hersteller Typ

EMK01

Hersteller Artikel Nr.:

273167

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

F-Schraubstecker für Kabel LCD90,LCD95,LCD99,LCD111, LCD115 , Schirmungsmaß >90dB, Schirmklasse A