KATHREIN - F-Steckverbinder 5fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510044
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121480775
Sonepar Artikelnummer
120340730
Hersteller Artikelnummer
20510044
Hersteller Typ
EMU 250
Hersteller Artikel Nr.:
20510044
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.060 kg


