KATHREIN - F-Übergang F-Sti/IEC-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273271
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121136818
Sonepar Artikelnummer
120259339
Hersteller Artikelnummer
273271
Hersteller Typ
EMU06
Hersteller Artikel Nr.:
273271
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.100 kg


