KATHREIN - F-Übergang IEC-Sti/F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273274
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121354281
Sonepar Artikelnummer
120259340
Hersteller Artikelnummer
273274
Hersteller Typ
EMU09
Hersteller Artikel Nr.:
273274
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg


