KATHREIN - Fernspeise-Weiche 5-2150MHz F-Connectoren Fernspeisb.m.NCF18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21210025
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Fernspeiseweiche/-glied
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121500718
Sonepar Artikelnummer
120354770
Hersteller Artikelnummer
21210025
Hersteller Typ
WFS 28
Hersteller Artikel Nr.:
21210025
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Fernspeiseweiche/-glied
Frequenz:
5 .. 2150 MHz
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.090 kg


