KATHREIN - Flachantenne stationär Twin-Universal-LNB 10.7-12.75 GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20010032
Art des Speisesystems/LNB - Twin universal
Bauart - flach
Durchmesser/Kantenlänge - 50 cm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121478529
Sonepar Artikelnummer
120354756
Hersteller Artikelnummer
20010032
Hersteller Typ
BAS 65
Hersteller Artikel Nr.:
20010032
Art des Speisesystems/LNB:
Twin universal
Bauart:
flach
Durchmesser/Kantenlänge:
50 cm
Farbe:
weiß
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
8.200 kg


