KATHREIN - Flachdach Standgestell 60/1100mm feuerverzinkt. f.CAS 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20410068
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121536120
Sonepar Artikelnummer
120389898
Hersteller Artikelnummer
20410068
Hersteller Typ
ZAS 150
Hersteller Artikel Nr.:
20410068
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
24.000 kg
Kathrein ZAS 150 Flachdach-Standgestell, feuerverzinkt, 60/1100 mm, für CAS 120 Antennen (20410068). Standfuß zur Dachmontage von Kathrein Außenantennen auf Flachdächern ohne Durchbohrung.


