Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Flachdachständer 50/1200 DM:50mm Mastlänge:1200mm Stahl

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Flachdachständer 50/1200 DM:50mm Mastlänge:1200mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20410069

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 .. 90 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021121536984

Sonepar Artikelnummer

120437330

Hersteller Artikelnummer

20410069

Hersteller Typ

ZAS 140

Hersteller Artikel Nr.:

20410069

Ausführung:

Standrohrhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 .. 90 mm

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

15.600 kg