Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - FM-Antenne 87.5-108MHz Mastschelle:22-60mm Gewinn:4.5dB

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - FM-Antenne 87.5-108MHz Mastschelle:22-60mm Gewinn:4.5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207500004

  • Ausführung - Radioantenne

  • Max. Gewinn - 5.5 dB

  • Länge - 1.07 m

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242001422

Sonepar Artikelnummer

120819782

Hersteller Artikelnummer

207500004

Hersteller Typ

ABE 010

Hersteller Artikel Nr.:

207500004

Ausführung:

Radioantenne

Max. Gewinn:

5.5 dB

Länge:

1.07 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

87.5 .. 108 MHz

Omnidirektional:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.100 kg

Kathrein ABE 010 FM-Antenne 87,5-108 MHz, Mastschelle 22-60 mm, Gewinn 4,5 dB. Directional-FM-Antenne mit 4,5 dB Gewinn für verbesserten UKW-Empfang, für Mastrohrdurchmesser 22-60 mm.