KATHREIN - Hausanschluss-Verstärker Rückw.aktiv Pegelst. Entz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20910031
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Hausanschlussverstärker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121521454
Sonepar Artikelnummer
120363515
Hersteller Artikelnummer
20910031
Hersteller Typ
VOS 20/RA-1G
Hersteller Artikel Nr.:
20910031
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung VHF:
22 dB
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal:
aktiv
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Verstärkung Rückkanal:
20 dB
Verstärkung UHF:
22 dB
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.800 kg


