KATHREIN - Hausanschluss-Verstärker Rückweg aktiv/passiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209500001
Anzahl der Ausgänge - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437030
Gewicht - 1.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242001279
Sonepar Artikelnummer
121205771
Hersteller Artikelnummer
209500001
Hersteller Typ
VOS 43/RA-1G2
Hersteller Artikel Nr.:
209500001
Anzahl der Ausgänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
1.700 kg
Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze bis 1,2 GHz, Eingebautes hocheffzientes Schaltnetzteil, Power-Management: Abschaltung nicht benötigter Verstärkerstufen zur Reduzierung der Leistungsaufnahme, Gussgehäuse mit F-Anschlüssen, Verstärkung durch 6-dB-Interstage-Dämpfung mit Steckbrücken umschaltbar (Lieferzustand: höhere Verstärkung), Die max. Betriebspegel gelten auch bei zugeschalteter Interstage-Dämpfung, Interstage-Entzerrer mit Steckbrücken zuschaltbar (6-dB-Preemphase), Integrierter Rückweg 5 – 204 MHz aktiv/passiv und abschaltbar (umschaltbar mit Steckbrücken), Fest eingebaute, regelbare Dämpfungssteller (Lieferzustand Rückweg: max. Dämpfung) und regelbare Entzerrer, LED als Betriebsanzeige, Prüfbuchse am Ausgang -20 dB (mit Richtkoppler), Prüfbuchse am Eingang -20 dB (Rückweg 5 – 204 MHz), Prüfbuchsen im Auslieferungszustand mit EMK 03 abgeschlossen, Für die Innenmontage, Erfüllen: EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 62368-1, Der Verstärker stimmt mit den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU überein


