Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Hybridkabel Koax/LAN Cat7 KupferF23 Eca LSZH 100m ws

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Hybridkabel Koax/LAN Cat7 KupferF23 Eca LSZH 100m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215500002

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

  • Mantel-Farbe - grün

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Außendurchmesser ca. - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242000401

Sonepar Artikelnummer

120818527

Hersteller Artikelnummer

215500002

Hersteller Typ

LCH 120 / 100m

Hersteller Artikel Nr.:

215500002

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85442000

Kathrein LCH 120 Hybridkabel Koax/LAN Cat7, Kupfer F23, Eca, LSZH, 100 m, Weiß. Kombiniertes Koaxial- und Cat-7-Datenkabel für gleichzeitige TV- und Netzwerkverkabelung in einem Kabel, LSZH für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen.