KATHREIN - IEC-Buchse / F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273273
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121354274
Sonepar Artikelnummer
120259360
Hersteller Artikelnummer
273273
Hersteller Typ
EMU08
Hersteller Artikel Nr.:
273273
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.120 kg


