KATHREIN - IEC-Buchse gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273123
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - sonstige
Kontaktausführung - weiblich (female)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121134975
Sonepar Artikelnummer
120259305
Hersteller Artikelnummer
273123
Hersteller Typ
EMK62
Hersteller Artikel Nr.:
273123
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.120 kg


