KATHREIN - IEC-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273275
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121366727
Sonepar Artikelnummer
120259341
Hersteller Artikelnummer
273275
Hersteller Typ
EMU10
Hersteller Artikel Nr.:
273275
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg


