KATHREIN - IEC-Stecker für LCD90/LCD95/LCD115/LCD111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760650
Ausführung - Stecker
Impedanz - 75 Ohm
Winkelstecker - Nein
Zolltarifnummer - 85366910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120328246
Hersteller Artikelnummer
760650
Hersteller Typ
IECM-56 5.1
Hersteller Artikel Nr.:
760650
Ausführung:
Stecker
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.020 kg


