KATHREIN - IEC-Stift / IEC-Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273247
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121136474
Sonepar Artikelnummer
120259361
Hersteller Artikelnummer
273247
Hersteller Typ
EMU01
Hersteller Artikel Nr.:
273247
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg


