KATHREIN - IEC-Winkel-Stecker 90G für LCD90/LCD95/LCD115/LCD111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760648
Ausführung - Stecker
Impedanz - 75 Ohm
Winkelstecker - Ja
Zolltarifnummer - 85366910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120328248
Hersteller Artikelnummer
760648
Hersteller Typ
90-IECM-56 5.1
Hersteller Artikel Nr.:
760648
Ausführung:
Stecker
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Ja
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.030 kg


