Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Koaxialkabel 4.8PE Impedanz:75 Ohm 250m Rolle ws

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Koaxialkabel 4.8PE Impedanz:75 Ohm 250m Rolle ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21510026

  • Durchmesser Innenleiter - 1.1 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 6.9 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4021121531491

Sonepar Artikelnummer

120382098

Hersteller Artikelnummer

21510026

Hersteller Typ

LCD111 A+/250M ROL

Hersteller Artikel Nr.:

21510026

Durchmesser Innenleiter:

1.1 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

6.9 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Gepaartes Koaxialkabel:

Nein

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

Nein

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.15 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Gewicht:

51 kg/km

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

12.750 kg

Kathrein LCD111 A+ Koaxialkabel, 4,8-PE-Dielektrikum, 75 Ohm, 250 m Rolle, weiß (21510025/26/27). Hochgeschirmtes Sat-Koaxialkabel der Klasse A+, geeignet für SAT- und Breitbandantennenanlagen.