Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Kombi Netzwerkdose Keystone Cat.6A 500MHz RJ45 LAN+TV/SAT

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Kombi Netzwerkdose Keystone Cat.6A 500MHz RJ45 LAN+TV/SAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211500004

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242000494

Sonepar Artikelnummer

120819786

Hersteller Artikelnummer

211500004

Hersteller Typ

ESN 300

Hersteller Artikel Nr.:

211500004

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.153 kg

Kathrein ESN 300 Kombidose UP Cat. 6A Keystone, 500 MHz, RJ45 LAN und TV/SAT. Kombidose mit einem Kat.-6A-LAN-Anschluss und einem Koaxialanschluss für TV/SAT in einer gemeinsamen Unterputzdose.