Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Mast 3.0m Durchmesser:48mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Mast 3.0m Durchmesser:48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20410008

  • Ausführung - Mastrohr

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 48 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121428111

Sonepar Artikelnummer

120259384

Hersteller Artikelnummer

20410008

Hersteller Typ

ZAS 06

Hersteller Artikel Nr.:

20410008

Ausführung:

Mastrohr

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

48 mm

Wandstärke:

2.3 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

8.500 kg

Standrohr Stahl feuerverzinkt