Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Mast 3.0m Durchmesser:60mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Mast 3.0m Durchmesser:60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 218687

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121358692

Sonepar Artikelnummer

120259395

Hersteller Artikelnummer

218687

Hersteller Typ

ZAS 04

Hersteller Artikel Nr.:

218687

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

3 m

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

12.000 kg

Standrohr Stahl feuerverzinkt