KATHREIN - Masthaltebügel-Garnitur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218362
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 27 .. 60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121046506
Sonepar Artikelnummer
120259329
Hersteller Artikelnummer
218362
Hersteller Typ
ZTH01
Hersteller Artikel Nr.:
218362
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
27 .. 60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.100 kg


