Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Mastschelle für Mast 48mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Mastschelle für Mast 48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21410002

  • Art des Montagematerials - Mastschelle

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121407536

Sonepar Artikelnummer

120259331

Hersteller Artikelnummer

21410002

Hersteller Typ

ZTU148

Hersteller Artikel Nr.:

21410002

Art des Montagematerials:

Mastschelle

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.200 kg

Mit Befestigungsschrauben