Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Mastschelle für Mast 60mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Mastschelle für Mast 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21410003

  • Art des Montagematerials - Mastschelle

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121407550

Sonepar Artikelnummer

120259375

Hersteller Artikelnummer

21410003

Hersteller Typ

ZTU 160

Hersteller Artikel Nr.:

21410003

Art des Montagematerials:

Mastschelle

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.900 kg

Mit Befestigungsschrauben