KATHREIN - Mastschuh 32-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218359
Durchmesser Mastrohr - 32 .. 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121433757
Sonepar Artikelnummer
120259330
Hersteller Artikelnummer
218359
Hersteller Typ
ZTM01
Hersteller Artikel Nr.:
218359
Durchmesser Mastrohr:
32 .. 60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.450 kg
Mit Erdungsklemme, für Maste mit Ø 32-60 mm


