KATHREIN - Messgerät für DVB-S/S2/T/T2/C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217500003
Geeignet für - drahtlos
Anzeigeart - LCD/Monitor
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90304000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242002115
Sonepar Artikelnummer
121205769
Hersteller Artikelnummer
217500003
Hersteller Typ
MSK 20
Hersteller Artikel Nr.:
217500003
Geeignet für:
drahtlos
Anzeigeart:
LCD/Monitor
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90304000
Gewicht:
1.970 kg
Kombi-Messgerät für DVB-S/-S2, DVB-T/-T2 und DVB-C, h.265/HEVC-kompatibel bei DVB-T2, Frequenzbereich 50 – 2150 MHz, BER- und MER-Messung in COFDM, QAM und QPSK, Konstellationsdiagramm und Spektrum-Analyzer für DVB-S/-S2, DVB-T/-T2 und DVB-C, USB 2.0-Schnittstelle für Softwareupdate und zum Erfassen von Messdaten, 5'' TFT Bildschirm mit TV-Darstellung, Automatische Satellitenerkennung, Unterstützt 22 kHz, DiSEqC™ 1.0 und 1.2, Unicable Standard 1 und 2 (SCR / dSCR), Litium-Ion Akku (Li-Ion) mit einer Laufzeit von bis zu 2,5 Std, Eine Kalibrierung ist aufgrund der technischen Ausführung nicht vorgesehen


