KATHREIN - Modem-Durchschleifdose 3f. selektiv Anschlussd:13.5-15dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21110054
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121527685
Sonepar Artikelnummer
120389889
Hersteller Artikelnummer
21110054
Hersteller Typ
ESM 41/G
Hersteller Artikel Nr.:
21110054
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.3 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
5 .. 1200 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.110 kg


