KATHREIN - Multischalter 17/8 1xTerr. 16xSat-Eing. kaskadierb. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510028
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121468919
Sonepar Artikelnummer
120340734
Hersteller Artikelnummer
20510028
Hersteller Typ
EXR 1718
Hersteller Artikel Nr.:
20510028
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
17
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.600 kg


