KATHREIN - Multischalter 5/16 1xTerr. 4xSat-Eing. int.Netzt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510014
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121448836
Sonepar Artikelnummer
120259381
Hersteller Artikelnummer
20510014
Hersteller Typ
EXR 1516
Hersteller Artikel Nr.:
20510014
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
1.000 kg


