KATHREIN - Multischalter 5/8 1xTerr. 4xSat-Eing. kaskadierb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510096
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121522796
Sonepar Artikelnummer
120340737
Hersteller Artikelnummer
20510096
Hersteller Typ
EXR 2558
Hersteller Artikel Nr.:
20510096
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.450 kg


