KATHREIN - Multischalter 9/8 1xTerr. 8xSat-Eing. kaskadierb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510020
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121464072
Sonepar Artikelnummer
120340739
Hersteller Artikelnummer
20510020
Hersteller Typ
EXR 2998
Hersteller Artikel Nr.:
20510020
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.900 kg


