KATHREIN - Multischalter 9/8 1xTerr. 8xSat-Eing. kaskadierb. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510019
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121464096
Sonepar Artikelnummer
120340738
Hersteller Artikelnummer
20510019
Hersteller Typ
EXR 2908
Hersteller Artikel Nr.:
20510019
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.000 kg


