KATHREIN - Multischalterverstärker 9Ausgänge 9Eingänge Entzerrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510026
Anzahl der Ausgänge - 9
Anzahl der Eingänge - 9
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121468889
Sonepar Artikelnummer
120340746
Hersteller Artikelnummer
20510026
Hersteller Typ
VWS 2900
Hersteller Artikel Nr.:
20510026
Anzahl der Ausgänge:
9
Anzahl der Eingänge:
9
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Nein
Verstärkung bei Sat:
24 dB
Netzteil:
eingebaut
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
21 dB
Rückkanal (BK):
Nein
22 kHz-Generator:
Nein
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
1.100 kg


