Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Netzteil 18 V für das SAT-ZF-Verteilsystem f.Dauerbetrieb

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Netzteil 18 V für das SAT-ZF-Verteilsystem f.Dauerbetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205500004

  • Anschlussart - Stecker

  • Montageart - Steckdose

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044084

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242001446

Sonepar Artikelnummer

121205770

Hersteller Artikelnummer

205500004

Hersteller Typ

NCF 18

Hersteller Artikel Nr.:

205500004

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

0.150 kg

Hochwertiges Steckernetzteil zur Orts- oder Fernspeisung von Kathrein-Verstärkern, -LNBs oder -Multischaltern, Hochwertiges Schaltnetzteil für das Sat-ZF-Verteilsystem, Zur Orts- oder Fernspeisung von Kathrein-Verstärkern, -LNBs oder -Multischaltern, Integrierter EMV-Schutz im F-Connector, Sehr hoher Wirkungsgrad und kurzschlussfest, Für Dauerbetrieb geeignet, Erfüllt die Ökodesignanforderungen der ERP Richtlinie, Entspricht EN 62368-1, Für die Innenmontage