Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 120cm Alu graph

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 120cm Alu graph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010010

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 120 cm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121413759

Sonepar Artikelnummer

120762104

Hersteller Artikelnummer

20010010

Hersteller Typ

CAS 120/G

Hersteller Artikel Nr.:

20010010

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

120 cm

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Nein

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

18.300 kg

Kathrein CAS 120/G Offset-Parabolantenne, Durchmesser 120 cm, Aluminium, Graphit. Hochgewinn-Satellitenantenne für den Empfang schwacher Satellitensignale oder Standorte mit schlechter Empfangslage, robuste Alu-Konstruktion für Außenmontage.