Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 120cm Alu graphit

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 120cm Alu graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010011

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 120 cm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121413766

Sonepar Artikelnummer

120354758

Hersteller Artikelnummer

20010011

Hersteller Typ

CAS 120/G

Hersteller Artikel Nr.:

20010011

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

120 cm

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Nein

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

18.300 kg

Bestehend aus Reflektor und Speisesystem-Halterung, Reflektor in Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Speisesystem-Halterung und Spiegel-Hinterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte in stabiler, korrosionsbeständiger Aluminium-Gusstechnik, Schnappkabelhalter für bis zu acht Koaxialkabel aus witterungsbeständigem Kunststoff, optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte, wechselbare Multifeed-Adapterplatte im Lieferumfang enthalten, am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° auseinander liegenden Satelliten befestigt werden, bei 6°-Satelliten-Abstand kann zusätzlich auch mittig ein Speisesystem montiert werden, (drei Satelliten mit jeweils 3°-Abstand), für die Montage zusätzlich erforderlich: Azimut-/Elevationshalterung ZAS 120