Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 120cm ws

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 120cm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010008

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 120 cm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121413735

Sonepar Artikelnummer

120103312

Hersteller Artikelnummer

20010008

Hersteller Typ

CAS 120

Hersteller Artikel Nr.:

20010008

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

120 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Nein

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

18.300 kg

Offset-Parabolantenne 1,2 m, Weiß, Alu-Reflektor pulverbesch., Halterung: Stahl verzinkt u. besch., drehbare Multifeed-Aufn., zus. ZAS 120 erforderl.! Empfangsbereich: 10,7-12,75 GHz, Entkoppl.: größer 30dB Antennengewinn 41,5-42,5 dBi, Halbwertsbr. kleiner 1,43°,