Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 57cm Alu graphit

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 57cm Alu graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010006

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 60 cm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121461057

Sonepar Artikelnummer

120354759

Hersteller Artikelnummer

20010006

Hersteller Typ

CAS 60

Hersteller Artikel Nr.:

20010006

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

60 cm

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

4.800 kg

Offset-Parabolantenne 57 cm, Graphit, Alu-Reflektor pulverbeschichtet, Masthalterung: 38-60 mm, Stahl verzinkt und beschichtet Empfangsbereich: 10,70 - 12,75 GHz, Antennengewinn 34,9-35,9 dBi, Halbwertsbr. kleiner 2,8°