Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 57cm Alu ws

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 57cm Alu ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010005

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 57 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121461040

Sonepar Artikelnummer

120354757

Hersteller Artikelnummer

20010005

Hersteller Typ

CAS 06

Hersteller Artikel Nr.:

20010005

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

57 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

4.800 kg

Offset-Parabolantenne 57 cm, Weiß, Alu-Reflektor pulverbeschichtet, Masthalterung: 38-60 mm, Stahl verzinkt und beschichtet Empfangsbereich: 10,70 - 12,75 GHz, Antennengewinn 34,9-35,9 dBi, Halbwertsbr. kleiner 2,8°