KATHREIN - Offset Parabolantenne 75cm 40mmFeedHalterung Metall rotbraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20010052
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm
Farbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121534737
Sonepar Artikelnummer
120577816
Hersteller Artikelnummer
20010052
Hersteller Typ
KEA 750/R
Hersteller Artikel Nr.:
20010052
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Farbe:
braun
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
4.900 kg


