Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 75cm 40mmFeedHalterung Metall ws

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 75cm 40mmFeedHalterung Metall ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010050

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121534713

Sonepar Artikelnummer

120577817

Hersteller Artikelnummer

20010050

Hersteller Typ

KEA 750/W

Hersteller Artikel Nr.:

20010050

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

75 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

4.900 kg

Kathrein KEA Offset-Parabolantenne, ∅ 75 cm, 40-mm-Feed-Halterung, Metall, weiß (20010050). Mittelgroße SAT-Antenne für Einzel- und Mehrfamilienhaus-Anlagen.