Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 75cm rotbraun

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 75cm rotbraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010028

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121468810

Sonepar Artikelnummer

120259440

Hersteller Artikelnummer

20010028

Hersteller Typ

CAS80RO

Hersteller Artikel Nr.:

20010028

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

75 cm

Farbe:

rot

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

8.000 kg

Austauschbare Multifeed-Adapterplatte und patentierte Schwenkmöglichkeit, Mast- und Schließschelle aus 3 mm feuerverzinktem Stahl, Gewindebügel aus Edelstahl, max. Höhe: 884 mm, max. Breite: 750 mm