Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 90cm rotbraun

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 90cm rotbraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010034

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 90 cm

  • Farbe - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121499715

Sonepar Artikelnummer

120103311

Hersteller Artikelnummer

20010034

Hersteller Typ

CAS90R

Hersteller Artikel Nr.:

20010034

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

90 cm

Farbe:

braun

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

9.900 kg

inkl.6 Grad Multifeed-Schiene