Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Offset Parabolantenne 90cm ws

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Offset Parabolantenne 90cm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20010035

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 90 cm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121499722

Sonepar Artikelnummer

120340729

Hersteller Artikelnummer

20010035

Hersteller Typ

CAS 90 WS

Hersteller Artikel Nr.:

20010035

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

90 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

13.500 kg

Offset-Parabolantenne 90 cm, Alu-Refl. pulverbeschichtet, Masthalterung: 48-90 mm, Stahl verzinkt und beschichtet, Multifeed-vorbereitet